SCHLAGE | F51A ORB 609 16211 10063 KD
Serrure, clé de porte différent, bouton de l’orbite, C rainure de clavette, laiton Antique, avec 2 touches, Triple assurée, Dual Strike

Nº PIÈCE FAB.  F51A ORB 609 16211 10063 C KD
Nº PIÈCE  CS211805
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Installation de 3 étapes facile, seulement un tournevis nécessaire
  • Matériaux de qualité et de la Construction pour une sécurité exceptionnelle
  • Finitions de qualité coordonnées avec l’éclairage et de plomberie
  • Classé meilleur finition, durabilité et sécurité résidentielle
  • Gre Commercial certifié 2
  • Les applications portes résidentielles individuelles et collectifs
  • Offrir la fonction issue de secours intérieur
  • Fini à vie et garantie mécanique

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 2
Appuie-tête - pouces 2-3/4 OU 2-3/8
Type de cylindre 5-BROCHE STD CYLINDRE
Conception BOUTON ROND
Finition S5 LAITON ANTIQUE
Fonction ENTRÉE AVEC BOUTON DE RÉGLAGE
Rainure de clavette SCHLAGE C
Type de poignée BOUTON
Loquet du visage 6-WAY (CARRÉS, RONDS ET DRIVE-IN)
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Type de produit SERRURE TUBULAIRE
Catégorie de ventes ENTRÉE DE SERRURE
Type de grève ROND COIN/CONDUIRE-IN
UL NON

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.