PANDUIT | F5E10-10M30Y
2F CAVALIER MM 50/125 LC/LC DUPX FRNC 1,6 JACK. CÂBLE ORANGE 30MT ROHS

Nº PIÈCE FAB.  F5E10-10M30Y
Nº PIÈCE  338037
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

LC à LC 50 microns Multimode Duplex 1,6 mm cordon de raccordement Câble chemisé, 30 m, passage toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3, perte d’Insertion par connexion, 0,1 dB typique, 0,3dB maximale, usine terminé et 100 % testés pour la perte d’insertion, Insertion perte données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode, traçabilité de la durée de vie des données de test à un numéro de contrôle de qualité chaque cordon de raccordement , SC Duplex cordons contient des Clips Duplex SC pour maintenir la polarité, la plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • Perte d’insertion par connexion  : 0,1 dB typique ; 0,3dB maximale
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • D’insertion perte données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Cordons de raccordement Duplex SC incluent SC Duplex Clips pour maintenir la polarité
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM2
Longueur 30 M | 98,43 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE