PANDUIT | F5E10-10M3Y
CORDON DE RACCORDEMENT 2F de 3 M 50/125 LC-LC DUPLEX ROHS

Nº PIÈCE FAB.  F5E10-10M3Y
Nº PIÈCE  287728
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

LC à LC 50 Micron Duplex Multimode 1,6 mm Câble cordon de brassage double enveloppe, 3 mètres, passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3, perte d’Insertion par connectio,  : 0,10 dB typique, 0,3dB maximale, usine terminée et testés pour la perte d’insertion, Insertion de 100 % perdre les données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode, traçabilité de la durée de vie des données de test à un numéro de contrôle de qualité sur chaque cordon de brassage, cordons de raccordement Duplex SC incluent SC Duplex Clips pour maintenir la polarité, la plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • Perte d’insertion par connexion  : 0,1 dB typique ; 0,3dB maximale
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • D’insertion perte données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Cordons de raccordement Duplex SC incluent SC Duplex Clips pour maintenir la polarité
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM2
Longueur 3 M | 9,84 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE