PANDUIT | F5E3-10M2Y
FIBRE SC-LC ASSY MICRON 50 2 M ROHS

Nº PIÈCE FAB.  F5E3-10M2Y
Nº PIÈCE  317289
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

SC à LC 50 Micron Duplex Mutlimode 1,6 mm cordon de Patch câble chemisé, 2 mètres, passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3, perte d’Insertion par connexion, 0,10 dB typique, 0,3dB maximale, usine terminée et 100 pour cent, testés pour la perte d’insertion, Insertion perdre les données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode, traçabilité de la durée de vie des données de test à un numéro de contrôle de qualité sur chaque cordon de brassage, cordons de raccordement Duplex SC incluent SC Duplex Clips pour maintenir la polarité, la plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • Perte d’insertion par connexion  : 0,1 dB typique ; 0,3dB maximale
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • D’insertion perte données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Cordons de raccordement Duplex SC incluent SC Duplex Clips pour maintenir la polarité
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur SC - LC
Type de fibre OM2
Longueur 2 M | 6,56 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE