HOFFMAN enceintes INC | F66T124GVP
Goulottes droites Section, Type 1, 6" H x 6" W x 24 « D, acier, gris

Nº PIÈCE FAB.  F66T124GVP
Nº PIÈCE  438134
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Protège le câblage électrique dans les applications où la poussière, la saleté, l’huile et l’eau ne sont pas des problèmes graves. Toutes les sections et les raccords sont complètement ouvertes sur un côté pour fils et câbles peuvent être posés le long des goulottes exécuter. Aucun tirant dans des fils ou câbles p revents dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de traction de câblage. Conception de la couverture plate permet d’installer ras avec les murs ou les plafonds. Fentes de vis sur les couvertures plates fournissent un accès facile.

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Finition GRIS
Matériel ACIER
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE