PANDUIT | F6B3-NM1Y
Queue de cochon SC tamponnée 62,5µm mm 1 m

Nº PIÈCE FAB.  F6B3-NM1Y
Nº PIÈCE  543785
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • Perte d’insertion par connexion  : 0,1 dB typique ; 0,3dB maximale
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • D’insertion perte données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Cordons de raccordement Duplex SC incluent SC Duplex Clips pour maintenir la polarité
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur SC - QUEUE DE COCHON
Type de fibre OM1
Longueur 1 M | 3,28 FT.
Nombre de fibres 1 FIBRE(S)
Type QUEUE DE COCHON