PANDUIT | F6D6P-3M1Y
Cordon de brassage, FJ brancher au connecteur Duplex SC, 2-fibres Multimode OM1 62,5/125µm, Riser évalué, 3mm, revêtue, veste Orange, 1 MT

Nº PIÈCE FAB.  F6D6P-3M1Y
Nº PIÈCE  525386
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

FJ bougie à SC multimode duplex cordon de brassage (une prise FJ à une extrémité) et deux connecteurs SC à l’autre extrémité - 62,5/125µm, 1 mètre de long, la perte d’insertion typique par connexion  : 0,10 dB.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • Perte d’insertion par connexion  : 0,1 dB typique ; 0,3dB maximale
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • D’insertion perte données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Cordons de raccordement Duplex SC incluent SC Duplex Clips pour maintenir la polarité
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur FJ - SC
Type de fibre OM1
Longueur 1 M | 3,28 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650