PANDUIT | F6E10-10M3Y
2-F CAVALIER 10FT/3MT 62,5/125 LC À LC DUPLEX ROHS

Nº PIÈCE FAB.  F6E10-10M3Y
Nº PIÈCE  268802
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

LC à LC 62,5 Micron Duplex 1,6 mm cordon de Patch câble chemisé, 3 mètres, passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3, perte d’insertion par connexion, 0,10 dB typique ; 0,3dB maximale, usine résilié et 100 pour cent testés pour perte à l’insertion, insertion de perdre les données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode, traçabilité de la durée de vie des données de test à un numéro de contrôle de qualité sur chaque cordon de brassage, cordons de raccordement Duplex SC contient des Clips que Duplex SC pour maintenir la polarité, la plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • Perte d’insertion par connexion  : 0,1 dB typique ; 0,3dB maximale
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • D’insertion perte données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Cordons de raccordement Duplex SC incluent SC Duplex Clips pour maintenir la polarité
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM1
Longueur 3 M | 9,84 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT