PANDUIT | F6E3-10M7Y
2-F CAVALIER 7MT 62,5/125 SC À LC DUPLEX ROHS

Nº PIÈCE FAB.  F6E3-10M7Y
Nº PIÈCE  321860
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

SC multimode duplex cordon LC, 1,6 mm revêtu un duplex SC connecteur du câble sur une extrémité et un connecteur LC duplex sur l’autre extrémité - 62,5/125µm.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • Perte d’insertion par connexion  : 0,1 dB typique ; 0,3dB maximale
  • Usine terminé et 100 % testé pour la perte d’insertion
  • D’insertion perte données enregistrées pour chaque cordon de raccordement multimode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Cordons de raccordement Duplex SC incluent SC Duplex Clips pour maintenir la polarité
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur SC - LC
Type de fibre OM1
Longueur 7 M | 22,97 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705