CRIMSON AV | F80A
Montage fixe universel pour 46" à 65" + écrans plats

Nº PIÈCE FAB.  F80A
Nº PIÈCE  703576
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Réglable mural plat avec trous universel (1096x601mm) pour s’adapter à un large choix d’écrans plats. Permet une installation sécuritaire, rapide et facile. Après l’installation mise à niveau permet des écran parfait positionnement même si plafond n’est pas parfaitement de niveau. Cliquez dans le placement d’écran lieu ne nécessite aucun outil pour garantir l’écran sur le mur. Vis de fixation pré-installée sont inclus et peuvent être éventuellement engagés pour antivol supplémentaire. Plaque murale ouverte design et béquille feat ure offre un accès facile au câblage.

Caractéristiques

  • Après l’installation mise à niveau
  • Cliquez sur dans le placement d’écran lieu sans utilisation d’outils
  • Serrures de vis fixation optionnelle libérer le loquet pour plus de sécurité
  • Conception universelle
  • Compatible VESA
  • Profil bas, détient écran à proximité du mur pour un regard propre
  • Wallte ouverte permet un accès facile pour le câblage
  • Déplacement latéral pour un positionnement parfait
  • Ensemble de quincaillerie pré-triés pour faciliter l’installation de poteaux de bois ou de surfaces en béton inclus

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.