PANDUIT | F912D5-5M15Y
QuickNet MPO femelle à femelle FTU Interconnect Cable Assembly, monomode 9/125 microns OS1/OS2, 15 MT

Nº PIÈCE FAB.  F912D5-5M15Y
Nº PIÈCE  334959
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

FTU * femelle à femelle FTU * douze brins ensemble de câble optique de fibre (un FTU * connecteur femelle à chaque extrémité sur câble d’interconnexion ruban) - 9/125µm. Diamètre extérieur  : 5 x 2,5 mm.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • FOCIS-5 conforme
  • 100 % usines inspectées fin visage géométrie (SC, ST et FJ(TM) fin visages sont 100 % inspecté dans le respect de Telcordia GR-326-CORE, numéro 3)
  • Perte d’insertion par couple  :.50 dB typique ;.75 dB max.
  • application en réseau à grande vitesse exigeances 8 degré polonais d’APC (55dB minimum Return Loss) sur monomode PSG * et UPC polonais (55dB minimum Return Loss) sur monomode LC et SC
  • Usine terminée, assemblé et 100 % testés pour la perte d’insertion et de perte de retour
  • Insertion perte et retour perdre les données enregistrement pour chaque assembly monomode câble
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. sur chaque ensemble de câbles
  • alignement de 2 ou de broches assure une performance répétable cohérente

Description des spécifications

Assemblage de câbles fibre optique interconnexion
Type de fibre  : Monomode
Type de câble de fibre  : ruban
Comte de fibre  : 12
Type de connecteur  : MPO femelle à MPO femelle
Gamme de longueur d’Assemblée  : 10 - 19 m 33-65 ft
Durée  : 15 m (49,21 ft)
Compatibilité de fibre  : OS1 9/125 um
Diamètre de câble de fibre  : 5 x 2,5 mm O.D.
Cote d’inflammabilité  : Plenum (OFNP)
Câble couleur  : jaune
Connecteur de couleur  : Vert avec des bottes noires
Perte de retour  : 55 dB (Minimum)
Perte d’insertion  : Par couple 0,5 dB typique, 0,75 dB Maximum

Spécifications  :

Type de connecteur MPO - MPO
Type de fibre OS1
Longueur 15 M | 49,21 FT.
Nombre de fibres 12 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT