PANDUIT | F912D5-5M7Y
Femelle de QuickNet FTU pour assemblage de câbles d’interconnexion MPO femelle, monomode 9/125µm OS1/OS2, 7MT

Nº PIÈCE FAB.  F912D5-5M7Y
Nº PIÈCE  421919
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

FTU * femelle à femelle FTU * douze brins ensemble de câble optique de fibre (un FTU * connecteur femelle à chaque extrémité sur câble d’interconnexion ruban) - 9/125µm. Diamètre extérieur  : 5 x 2,5 mm.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • FOCIS-5 conforme
  • 100 % usines inspectées fin visage géométrie (SC, ST et FJ(TM) fin visages sont 100 % inspecté dans le respect de Telcordia GR-326-CORE, numéro 3)
  • Perte d’insertion par couple  :.50 dB typique ;.75 dB max.
  • application en réseau à grande vitesse exigeances 8 degré polonais d’APC (55dB minimum Return Loss) sur monomode PSG * et UPC polonais (55dB minimum Return Loss) sur monomode LC et SC
  • Usine terminée, assemblé et 100 % testés pour la perte d’insertion et de perte de retour
  • Insertion perte et retour perdre les données enregistrement pour chaque assembly monomode câble
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. sur chaque ensemble de câbles
  • alignement de 2 ou de broches assure une performance répétable cohérente

Spécifications  :

Type de connecteur MPO - MPO
Type de fibre OS1
Longueur 7 M | 22,97 FT.
Nombre de fibres 12 FIBRE(S)
Type CÂBLES VERTICAUX

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.