PANDUIT | F9B3A-NM1
1 MT en tire-bouchon, SC APC, Opti-Core, monomode 9/125 Micron, Simplex, mis en mémoire tamponné

Nº PIÈCE FAB.  F9B3A-NM1
Nº PIÈCE  381058
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SC APC à queue de cochon monomode simplex queue de cochon, 900µm tamponnée fibre (un connecteur SC APC sur un fin et ouvert sur l’autre extrémité) - 9/125µm.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • 100 % usines inspectées fin visage géométrie dans le respect de Telcordia GR-326-CORE, numéro 3
  • Perte d’insertion typique par connexion  : 0,15 dB
  • APC poli perte de retour minimum 65dB
  • Usine terminé et testé pour la perte d’insertion et de perte de retour à 100 %
  • Insertion perte et retour perdre les données enregistrement pour chaque cordon APC
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur SC - FIBRE AMORCE
Type de fibre OS1
Longueur 1 M | 3,28 FT.
Nombre de fibres 1 FIBRE(S)
Type FIBRE AMORCE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE