PANDUIT | F9D3-3M15Y
2-fibre Patchcord, 15M monomode SC-SC Duplex RoHS

Nº PIÈCE FAB.  F9D3-3M15Y
Nº PIÈCE  348212
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

SC à SC monomode duplex cordon de brassage, 3 mm chemisé câble (deux connecteurs SC à chaque extrémité) - 9/125µm.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • 100 % usines inspectées fin visage géométrie dans le respect de Telcordia GR-326-CORE, numéro 3
  • Perte d’insertion typique par connexion  : 0,25 dB
  • UPC poli (perte de retour minimum 55dB)
  • Usine terminé and0 % testé pour la perte d’insertion et perte de retour
  • Insertion perte et retour perdre les données enregistrement pour chaque cordon de raccordement monomode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement tght tampon sur chaque fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OS1
Longueur 15 M | 49,21 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE