PANDUIT | F9D3-3M2Y
2-F CAVALIER 6,6 FT/2MT ROHS SC À SC SM 9/125

Nº PIÈCE FAB.  F9D3-3M2Y
Nº PIÈCE  235119
Minimum 1 DE CHAQUE

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • 100 % usines inspectées fin visage géométrie dans le respect de Telcordia GR-326-CORE, numéro 3
  • Perte d’insertion typique par connexion  : 0,25 dB
  • UPC poli (perte de retour minimum 55dB)
  • Usine terminé and0 % testé pour la perte d’insertion et perte de retour
  • Insertion perte et retour perdre les données enregistrement pour chaque cordon de raccordement monomode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement tght tampon sur chaque fibre optique

Description des spécifications

Cordon duplex fibre optique
Type de fibre  : Monomode
Type de câble de fibre  : chemisé
Comte de fibre  : 2
Type de connecteur  : SC à SC
Durée  : 2 m (6,56 ft)
Compatibilité de fibre  : OS1/OS2 9/125 um
Diamètre de câble de fibre  : 3 mm
Cote d’inflammabilité  : Colonne montante (OFNR)
Perte d’insertion  : 0,25 dB typique

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OS1
Longueur 2 M | 6,56 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE