PANDUIT | F9D3-3M4Y
2-F CAVALIER 13FT/4MT SM 9/125 SC À SC ROHS

Nº PIÈCE FAB.  F9D3-3M4Y
Nº PIÈCE  329138
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

SC à SC monomode duplex cordon de brassage, 3 mm chemisé câble (deux connecteurs SC à chaque extrémité) - 9/125µm.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • 100 % usines inspectées fin visage géométrie dans le respect de Telcordia GR-326-CORE, numéro 3
  • Perte d’insertion typique par connexion  : 0,25 dB
  • UPC poli (perte de retour minimum 55dB)
  • Usine terminé and0 % testé pour la perte d’insertion et perte de retour
  • Insertion perte et retour perdre les données enregistrement pour chaque cordon de raccordement monomode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement tght tampon sur chaque fibre optique

Description des spécifications

Cordon duplex fibre optique
Type de fibre  : Monomode
Type de câble de fibre  : chemisé
Comte de fibre  : 2
Type de connecteur  : SC à SC
Durée  : 4 m (13,12 ft)
Compatibilité de fibre  : OS1/OS2 9/125 um
Diamètre de câble de fibre  : 3 mm
Cote d’inflammabilité  : Colonne montante (OFNR)
Perte d’insertion  : 0,25 dB typique

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OS1
Longueur 4 M | 13,12 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.