PANDUIT | F9E3-10M6Y
2-F CAVALIER 20FT/6MT SM 9/125 SC À LC

Nº PIÈCE FAB.  F9E3-10M6Y
Nº PIÈCE  328193
Minimum 1 DE CHAQUE

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • 100 % usines inspectées fin visage géométrie dans le respect de Telcordia GR-326-CORE, numéro 3
  • Perte d’insertion typique par connexion  : 0,25 dB
  • UPC poli (perte de retour minimum 55dB)
  • Usine terminé and0 % testé pour la perte d’insertion et perte de retour
  • Insertion perte et retour perdre les données enregistrement pour chaque cordon de raccordement monomode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement tght tampon sur chaque fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur SC - LC
Type de fibre OS1
Longueur 6 M | 19,69 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT