PANDUIT | F9F3A-3:0 1
Cordon de brassage, SC APC pour connecteurs APC SC, 1-fibre monomode Simplex OS1/OS2 9/125µm, 3,0 mm chemisé, Riser évalué, 1 MT

Nº PIÈCE FAB.  F9F3A-3AM1
Nº PIÈCE  381057
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SC simplex monomode SC APC APC patch câble, câble de 1,6 mm chemisé (un connecteur SC APC à chaque extrémité) - 9/125µm.

Caractéristiques

  • Passer toutes les exigences de performance de TIA/EIA-568-B.3
  • 100 % usines inspectées fin visage géométrie dans le respect de Telcordia GR-326-CORE, numéro 3
  • Perte d’insertion typique par connexion  : 0,15 dB
  • APC poli perte de retour minimum 65dB
  • Usine terminé et testé pour la perte d’insertion et de perte de retour à 100 %
  • Insertion perte et retour perdre les données enregistrement pour chaque cordon APC
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. chaque cordon de raccordement
  • Plus haute qualité ignifuge câble à fibre optique avec revêtement étanche tampon sur chaque fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OS1
Longueur 1 M | 3,28 FT.
Nombre de fibres 1 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.