MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | FAN-119
Fan de 4-1/2, 95 Cfm (220 V) cordon et matériel inclus

Nº PIÈCE FAB.  FAN-119
Nº PIÈCE  302417
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fans de haute qualité
Doté d’un design lisse, roulement à billes, la monture de 120V rincer et viennent dans les modèles 4-1/2, 6 et 10. Matériel de montage et cordon inclus avec chaque unité. Version internationale.

Caractéristiques

  • Mettant en vedette la décoration harmonieuse, roulement à billes pour un fonctionnement très silencieux

Description des spécifications

CFM  : 95

Spécifications  :

Débit d’air/thermique Mgt Type PLATEAUX DE FANS/VENTILATEUR