CORNING | FAN-BT25-12
Trousse de tube armotisseur en éventaille, intérieur, 12 fibre, pieds de 25 po

Nº PIÈCE FAB.  FAN-BT25-12
Nº PIÈCE  152286
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Corning kits intérieurs de ventilateur de tube tampon sont spécifiquement conçus pour la fin des tubes tampons de 6 et 12 fibres. Ces kits de ventilateur de tube tampon fournissent la solution ultime pour les utilisateurs qui veulent installer des connecteurs sur le terrain sur 250 Um enduit fi bers. Les kits de fournissent la solution de sortance plus compact, facile à installer ne nécessitant aucun matériel supplémentaire ou un espace que celui requis pour terminer les câbles serré tamponnée. Les kits d’intérieur disposent d’un assemblage de fan-out 900 Um qui est codé en couleur pour correspondre à la palette de couleurs de fibre. L’assemblage de ventilateur est disponible avec des unités de 6 ou 12 fibres de longueur de 0,6 m (25 dedans) ou 1,2 m (47 dedans). Ces différentes longueurs assureraient l’installateur la flexibilité nécessaire pour une variété d’options matérielles.

Caractéristiques

  • Fureur Snap-ensemble
  • Élimine l’époxy pour les kits d’intérieur
  • Capacités de routage par fibre optique
  • Meilleure gestion des fibres
  • Compensation pour les grandes fluctuations de température
  • Utilisation extérieure

Description des spécifications

Environnement  : intérieur
Type sortance  : Tube de tampon
Type de produit (FOJP)  : Kits de distribution ramifiée
Type de câble (Kit de fan-out)  : Câble avec 250 µm fibre
Fanout tube couleur  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Comte de fibre (Kit de fan-out)  : 12
Longueur de furcation (métrique)  : les 44,5 % mm
Longueur de furcation (US)  : 1,75 po
Métrique de tube de longueur  : 635 mm
Longueur de tube (US)  : 25 dans
Tube de diamètre extérieur  : 0,9 mm
-Température de fonctionnement (métrique)  : 0 C à 70C
-Température de fonctionnement (US)  : 32 F à 158 F

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre KITS DE BREAKOUT
Type FIBRE
Code UNSPSC 43223300