CORNING | Ventilateur-BT47-12
Trousse de tube armotisseur en éventaille, intérieur, 12 fibre, pieds de 47 po

Nº PIÈCE FAB.  FAN-BT47-12
Nº PIÈCE  152288
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning câble systèmes tampon intérieur Tube Fanout Kits sont spécialement conçus pour le raccordement des tubes de tampon 6 et 12-fibre. Ces kits de distribution ramifiée de tube de tampon constituent la solution ultime pour les utilisateurs qui veulent champ-install connecteurs sur 250 µm enduit fibres. Les kits de fournissent la solution de sortance plus compact, facile à installer ne nécessitant aucun matériel supplémentaire ou un espace que celui requis pour terminer les câbles serré tamponnée. Kits d’intérieur disposent d’un 900 µm Fanout Assemblée qui est codé par couleur pour correspondre à la palette de couleurs de fibre. L’Assembly Fanout est disponible avec des unités de 6 ou 12-fibre en longueurs de 0,6 m (25-in) ou 1,2 m (47-in). Ces différentes longueurs assureraient l’installateur la flexibilité nécessaire pour une variété d’options matérielles.

Caractéristiques

  • Snap ensemble furcation  : élimine époxy pour les kits d’intérieur
  • Capacités de routage Fibre - meilleure gestion de la fibre
  • Kits de fournissent la solution de sortance plus compact, facile à installer ne nécessitant aucun matériel supplémentaire ou un espace que celui requis pour mettre fin à tig

Description des spécifications

Environnement  : intérieur
Type sortance  : Tube de tampon
Type de produit (FOJP)  : Kits de distribution ramifiée
Type de câble (Kit de fan-out)  : Câble avec 250 µm fibre
Fanout tube couleur  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Comte de fibre (Kit de fan-out)  : 12
Longueur de furcation (métrique)  : les 44,5 % mm
Longueur de furcation (US)  : 1,75 po
Longueur de tube (métrique)  : 1 193,8 mm
Longueur de tube (US)  : 47 dans
Tube de diamètre extérieur  : 0,9 mm
-Température de fonctionnement (métrique)  : 0 C à 70C
-Température de fonctionnement (US)  : 32 F à 158 F

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type FIBRE
Type de fibre KITS DE BREAKOUT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS