CORNING | Ventilateur-OD25-12
Tube Fanout Kit tampon, plein air, 12 fibre, 25-à jambes

Nº PIÈCE FAB.  FAN-OD25-12
Nº PIÈCE  222421
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning câble systèmes tampon plein air Tube Fanout Kits fournissent la solution ultime pour l’installation sur le terrain des connecteurs pour le raccordement des tubes de tampon 6 et 12-fibre. Idéal pour les branchements, ces kits fournissent la solution Fanout plus compact, facile à installer. La conception compacte ne nécessite aucun matériel supplémentaire ou un espace que celui requis pour terminer les câbles serré tamponnée. L’Assemblée de sortance 900 µm est codée pour faire correspondre le jeu de couleurs de fibre de couleur et est disponible en unités de 6 ou 12-fibre en longueurs de 25 ou 47-en. Ces différentes longueurs assureraient l’installateur la flexibilité nécessaire pour une variété d’options matérielles.

Caractéristiques

  • Élimine les Epoxy intérieure kits
  • Meilleure gestion de la fibre
  • La conception compacte ne nécessite aucun matériel supplémentaire ou l’espace que celle requise pour la terminaison des câbles de tamponnée serré

Description des spécifications

Environnement  : en plein air
Type sortance  : Tube de tampon
Type de produit (FOJP)  : Kits de distribution ramifiée
Type de câble (Kit de fan-out)  : Câble avec 250 µm fibre
Fanout tube couleur  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Comte de fibre (Kit de fan-out)  : 12
Longueur de furcation (métrique)  : les 44,5 % mm
Longueur de furcation (US)  : 1,75 po
Métrique de tube de longueur  : 635 mm
Longueur de tube (US)  : 25 dans
Tube de diamètre extérieur  : 0,9 mm
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre KITS DE BREAKOUT
Type FIBRE