CORNING | Ventilateur-OD47-12
Tampon Kit Fanout Tube, Outdoor, 12 fibre, 47-à jambes

Nº PIÈCE FAB.  FAN-OD47-12
Nº PIÈCE  265900
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning câble systèmes tampon plein air Tube Fanout Kits fournissent la solution ultime pour l’installation sur le terrain des connecteurs pour le raccordement des tubes de tampon 6 et 12-fibre. Idéal pour les branchements, ces kits fournissent la solution Fanout plus compact, facile à installer. La conception compacte ne nécessite aucun matériel supplémentaire ou un espace que celui requis pour terminer les câbles serré tamponnée. L’Assemblée de sortance 900 µm est codée pour faire correspondre le jeu de couleurs de fibre de couleur et est disponible en unités de 6 ou 12-fibre en longueurs de 25 ou 47-en. Ces différentes longueurs assureraient l’installateur la flexibilité nécessaire pour une variété d’options matérielles.

Description des spécifications

Environnement  : en plein air
Type sortance  : Tube de tampon
Type de produit (FOJP)  : Kits de distribution ramifiée
Type de câble (Kit de fan-out)  : Câble avec 250 µm fibre
Fanout tube couleur  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Comte de fibre (Kit de fan-out)  : 12
Longueur de furcation (métrique)  : les 44,5 % mm
Longueur de furcation (US)  : 1,75 po
Longueur de tube (métrique)  : 1 193,8 mm
Longueur de tube (US)  : 47 dans
Tube de diamètre extérieur  : 0,9 mm
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre KITS DE BREAKOUT
Type FIBRE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.