PANDUIT | FAP12WAGSCZ
FAP avec 12 SC APatch cordon Simplex adaptateurs AG Zirconia

Nº PIÈCE FAB.  FAP12WAGSCZ
Nº PIÈCE  452846
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Clin d’oeil rapidement dans l’avant de toutes les composantes Opticom, assure flexibilité et facilité de déploiement du réseau et se déplace, Comment ajoute et modifier
  • Choix de bronze phosphoreux ou céramique de zircone fractionner les manches pour s’adapter à des exigences de réseau spécifique ; manches sp éclairé en céramique de zircone sont recommandés pour OM3/OM4 multimode et monomode OS1/OS2
  • Nombre de Q.C. et split manche matériel laser marqué sur chaque adaptateur assure 100 % traçabilité et l’identification rapide et facile du matériel manches split
  • Prévoit une solution système complète à clé connectivité tels que les adaptateurs de FTU horizontaux et verticaux, LC, LC, SC, ST, CF, MT-RJ, E-2000 et Mini-Com modules adaptateur optique de fibre, cuivre jack modules et modules audio/vidéo
  • Couleurs de boîtier adaptateur suivent TIA/EIA-568-C.3 suggéré d’identification des couleurs, faciliter l’identification du type de fibre par l’intermédiaire de couleurs adaptateur ; visuellement compatible avec les cordons de raccordement et de connectivité qui suit également le jeu de couleurs d’identification
  • Polarité de type A comporte un boîtier noir de r adapte MPO avec une clé jusqu'à enfoncement de touche configuration, polarité de type B intègre un luminaire d’adaptateur FTU gris anthracite avec une configuration de clé-va à clé-up
  • Perte d’insertion - prend en charge l’exécution de connecteurs/cordons
  • Perte de retour - Supports monomode (CPS et UPC) et multimode performances polonais de connecteur (PC)

Spécifications  :

Type de connecteur SC SIMPLEX
Type de boîtier OPTICOM
Nombre de fibres 12

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE