PANDUIT | FAP12WAQDLC
FAP avec 12 LC Duplex Gig 10 OM3/OM4 adaptateurs Multimode (Aqua) Bronze phosphoreux Split manches

Nº PIÈCE FAB.  FAP12WAQDLC
Nº PIÈCE  411337
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doté de manches bronze phosphoreux douze OM3 LC duplex adaptateurs, aqua,

Caractéristiques

  • Clin d’oeil rapidement dans l’avant de toutes les composantes Opticom, assure flexibilité et facilité de déploiement du réseau et se déplace, Comment ajoute et modifier
  • Panneaux d’Adaptateur fibre LC est SR. / Jr. pour conserver l’espace de l’enclos
  • Accepter la FOCIS-10 compatible senior LC connecteurs aux deux extrémités et FOCIS-10 junior LC à l’intérieur fin pour derrière les applications murales
  • Les deux extrémités acceptent connecteurs LC seniors compatibles de FOCIS-10
  • Junior fin accepte également junior compatible de FOCIS-10 (fixe embout/broyeurs) connecteurs LC
  • F choix phosphor bronze ou en céramique de zircone scindé manches pour s’adapter à des exigences de réseau spécifique ; manches de split en céramique de zircone sont recommandés pour OM3/OM4 multimode et monomode OS1/OS2
  • Chaque carte est laser portant numéro Q.C. pour garantir les 100 % traçabilité
  • Fournit une solution de système complet pour la connectivité, tels que les adaptateurs de FTU horizontaux et verticaux, LC, Keyed LC, SC, ST, FC, MT-RJ, E-2000 et Mini-Com modules adaptateur optique de fibre, cuivre jack modules et modules audio/vidéo
  • Faciliter l’identification du type de fibre par l’intermédiaire de couleurs adaptateur ; visuellement compatible avec les cordons de raccordement et de connectivité qui suit également le jeu de couleurs d’identification
  • Polarité de type A intègre un boîtier de l’adaptateur FTU noir avec une touche jusqu'à enfoncement de touche configuration, polarité de ty pe B intègre un luminaire d’adaptateur FTU gris anthracite avec une configuration de clé-va à clé-up
  • Perte d’insertion - prend en charge l’exécution de connecteurs/cordons
  • Perte de retour - Supports monomode (CPS et UPC) et multimode performances polonais de connecteur (PC)

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de boîtier OPTICOM
Nombre de fibres 12

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE