PANDUIT | FAP12WBUDLCZ
LC FAP chargé avec 12 LC Duplex adaptateurs (bleu), OS24/1-fibres monomodes OS2, zircone céramique Split manches

Nº PIÈCE FAB.  FAP12WBUDLCZ
Nº PIÈCE  339588
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • S’enclenchent rapidement dans l’avant de tous les composants de Opticom(TM)
  • Chargé de panneaux disponibles avec MPO/MPO, LC, SC, ST, MT-RJ ou FC adaptateurs
  • Panneaux d’Adaptateur fibre LC est SR. / Jr. pour conserver l’espace de l’enclos
  • Choix de bronze phosphoreux ou manchon de split en céramique de zircone

Description des spécifications

Panneau Adaptateur fibre
Nombre de ports  : 12
Type de manches  : Split
Matière du manche  : Zircone céramique
Comprend  : Chargé avec des adaptateurs d’um Duplex Multimode Fiber Optic bleu LC OS12/OS1 2/9 (125)
Dimension  : 4,3 pouce longueur x 1,39 po largeur x profondeur 1,73 pouce (109,1 x 35,3 % x 48 mm)

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de boîtier OPTICOM
Nombre de fibres 24

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE