PANDUIT | FAP12WEIDLC
FAP avec LC Duplex 12 OM1 adaptateurs Multimode électrique Ivoire Phosphor Bronze Split manches

Nº PIÈCE FAB.  FAP12WEIDLC
Nº PIÈCE  286271
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • S’enclenchent rapidement dans l’avant de tous les composants de Opticom(TM)
  • Chargé de panneaux disponibles avec MPO / FTU *, LC, SC, ST, MT-RJ ou FC adaptateurs
  • Panneaux d’Adaptateur fibre LC est SR. / Jr. pour conserver l’espace de l’enclos
  • Choix de bronze phosphoreux ou céramique de zircone split manches t

Description des spécifications

Panneau Adaptateur fibre
Nombre de ports  : 12
Type de manches  : Split
Matière du manche  : Phosphor Bronze
Comprend  : Loaded (12) électrique Ivoire LC OM1 62,5/125 um Duplex Multimode Fiber Optic adaptateurs
Dimension  : 4,3 pouce longueur x 1,39 po largeur x profondeur 1,73 pouce (109,1 x 35,3 % x 48 mm)

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de boîtier OPTICOM
Nombre de fibres 12

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE