PANDUIT | FAP3WAQDSCZ
FAP avec 3 SC 10 GbE adaptateurs Multimode Duplex (Aqua) zircon

Nº PIÈCE FAB.  FAP3WAQDSCZ
Nº PIÈCE  313269
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Chargé avec des adaptateurs compatibles FOCIS de TIA/EIA-604-3
  • Dépasser les exigences de la norme TIA/EIA-568-B.3
  • S’enclenchent rapidement dans l’avant de tous les composants de Opticom(TM)
  • Choix de bronze phosphoreux ou céramique de zircone fractionner les manches pour s’adapter à des exigences de réseau spécifique ; manches de split en céramique de zircone sont recommandés pour OM3 multimode et monomode OS1/OS2
  • Nombre de Q.C. et split manche matériel laser marqué sur chaque adaptateur assure 100 % traçabilité et l’identification rapide et facile du matériel manches split
  • SC adaptateurs sont également disponibles en QuickNet(TM) fibre optique Cassettes, Mini-Com(TM) Modules, ou séparément pour offrir une solution complète de système SC

Spécifications  :

Type de connecteur SC DUPLEX
Type de boîtier OPTICOM
Nombre de fibres 3

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE