PANDUIT | FAP6WAQDLC
FAP avec LC Duplex 6 10 Gig OM3/OM4 adaptateurs Multimode (Aqua) Phos

Nº PIÈCE FAB.  FAP6WAQDLC
Nº PIÈCE  313271
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

LC fibre optique adaptateur panneau OM3/OM4 10Gig avec Six LC Duplex adaptateurs Aqua avec Bronze phosphoreux Split manches, chargé avec des adaptateurs compatibles FOCIS de TIA/EIA-604-3, Exceed TIA/EIA-568-B.3 exigences, clin d’oeil rapidement à l’avant de tous les Opticom composant s

Caractéristiques

  • S’enclenchent rapidement dans l’avant de tous les composants de Opticom(TM)
  • Chargé de panneaux disponibles avec MPO/MPO, LC, SC, ST, MT-RJ ou FC adaptateurs
  • Panneaux d’Adaptateur fibre LC est SR. / Jr. pour conserver l’espace de l’enclos
  • Choix de bronze phosphoreux ou manchon de split en céramique de zircone

Description des spécifications

Panneau Adaptateur fibre
Nombre de ports  : 6
Type de manches  : Split
Matière du manche  : Phosphor Bronze
Comprend  : Chargé avec des adaptateurs d’um Duplex Multimode Fiber Optic Aqua LC OS6/OS1 2/9 (125)
Dimension  : 4,3 pouce longueur x 1,38 po largeur x profondeur 1,73 pouce (109,1 x 35,2 % x 44 mm)

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Nombre de fibres 6

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE