PANDUIT | FAP6WAQDSCZ
SC Panneau adaptateur fibre OM3 / OM4 SC Duplex Aqua
Description
SC fibre optique adaptateur panneau OM3/OM4 10Gig avec Six SC Duplex adaptateurs Aqua avec zircone céramique Split manches, chargé avec des adaptateurs compatibles FOCIS de TIA/EIA-604-3, exigences dépassent TIA/EIA-568-B.3, clin d’oeil rapidement à l’avant de tous les Opticom componen ts, chargement panneaux disponibles avec MPO/MTP, LC, SC, ST, MT-RJ ou FC adaptateurs. Panneaux d’Adaptateur fibre LC est SR. / Jr. pour conserver l’espace de l’enclos, choix de bronze phosphoreux ou céramique de zircone fractionner les manches pour s’adapter à des exigences de réseau spécifique ; zircone cera mic fractionner les manches sont requis pour les applications monomodes, déchargé Mini-Com Multimedia panneaux modulaires disponibles pour personnaliser votre installation pour les applications multimédia nécessitant une intégration des câbles en fibre optique et cuivre.
Applications
Utilisé avec les boîtiers de montage mural et de rack Opticom, les panneaux de raccordement d’adaptateur de fibre optique et les supports de panneau d’adaptateur de fibre optique Opticom Zero RU pour déployer des applications de réseau à fibre optique de densité moyenne à élevée, comme spécifié dans la norme de câblage de centre de données TIA 942 fo r connexions croisées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d’équipement
Caractéristiques
- Chargé avec des adaptateurs compatibles FOCIS de TIA/EIA-604-3
- Dépasser les exigences de la norme TIA/EIA-568-B.3
- S’enclenchent rapidement dans l’avant de tous les composants de Opticom(TM)
- Choix de bronze phosphoreux ou céramique de zircone fractionner les manches pour s’adapter à des exigences de réseau spécifique ; manches de split en céramique de zircone sont recommandés pour OM3 multimode et monomode OS1/OS2
- Nombre de Q.C. et split manche matériel laser marqué sur chaque adaptateur assure 100 % traçabilité et l’identification rapide et facile du matériel manches split
- SC adaptateurs sont également disponibles en QuickNet(TM) fibre optique Cassettes, Mini-Com(TM) Modules, ou séparément pour offrir une solution complète de système SC
Informations techniques
Conforme RoHS. Satisfait ou dépasse les exigences TIA/EIA-568-C.3
Spécifications :
Type de connecteur | SC DUPLEX |
---|---|
Nombre de fibres | 6 |
Code UNSPSC | 43223328 |