PANDUIT | FAP6WEIDLC
FAP avec 6 LC Duplex OM1 adaptateurs Multimode (électrique Ivoire) Phos

Nº PIÈCE FAB.  FAP6WEIDLC
Nº PIÈCE  270989
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • S’enclenchent rapidement dans l’avant de tous les composants de Opticom(TM)
  • Chargé de panneaux disponibles avec MPO / FTU *, LC, SC, ST, MT-RJ ou FC adaptateurs
  • Panneaux d’Adaptateur fibre LC est SR. / Jr. pour conserver l’espace de l’enclos
  • Choix de bronze phosphoreux ou céramique de zircone split manches t

Description des spécifications

Panneau Adaptateur fibre
Nombre de ports  : 6
Type de manches  : Split
Matière du manche  : Phosphor Bronze
Comprend  : Loaded (6) électrique Ivoire LC OM1 62,5/125 um Duplex Multimode Fiber Optic adaptateurs
Dimension  : 4,3 pouce longueur x 1,38 po largeur x profondeur 1,73 pouce (109,1 x 35,2 % x 44 mm)

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de boîtier OPTICOM
Nombre de fibres 6

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE