PANDUIT | FAP6WST
FAP avec 6 ST Simplex mm adaptateurs Phos

Nº PIÈCE FAB.  FAP6WST
Nº PIÈCE  520721
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Panneau de fibres adaptateur avec 6 ST adaptateurs manches phosphore bronze pour une utilisation avec les boîtiers Opticom, plateaux ou tiroirs, couleur  : noir.

Caractéristiques

  • Chargé avec des adaptateurs compatibles FOCIS de TIA/EIA-604-2
  • Dépasser les exigences de la norme TIA/EIA-568-B.3
  • S’enclenchent rapidement dans l’avant de tous les composants de Opticom(TM)
  • Choix de bronze phosphoreux ou céramique de zircone fractionner les manches pour s’adapter à des exigences de réseau spécifique ; manches de split en céramique de zircone sont recommandés pour OM3 multimode et monomode OS1/OS2
  • ST adaptateurs sont également disponibles dans les Modules de Mini-Com(TM), ou séparément pour fournir une solution complète de système ST

Description des spécifications

Panneau Adaptateur fibre
Nombre de ports  : 6
Type de manches  : Split
Matière du manche  : Phosphor Bronze
Comprend  : Chargé avec les adaptateurs optiques de fibre Multimode ST Simplex (6)
Dimension  : 4,3 pouce longueur x 1,38 po largeur x profondeur 1,16 pouce (109,1 x 35,2 % x 29,3 % mm)

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de boîtier OPTICOM
Nombre de fibres 6

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE