ATLAS SOUND | FAP82T
8 po, 60 W, système 70,7/100 V/8 ohms haut-parleur coaxial

Nº PIÈCE FAB.  FAP82T
Nº PIÈCE  322120
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série de stratégie saura satisfaire les besoins des propriétaires, architectes, entrepreneurs et consultants en livrant true, haute fidélité de reproduction sonore dans un système attrayant et facile à installer. Unités sont idéales pour haute-intelligibilité de la voix, musique et des signalent de reproduction dans les applications commerciales, industrielles et institutionnelles.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Installation facile dans la chute de tuile ou plaques de plâtre plafonds via rail en V-ring/C tuile pont et système de fixation « dog-leg »
  • Avant montage robinet sélecteur simple système de réglage des ajustements comprend une opération de réglage de 8 ohm directe couplé shunt transformateur
  • Section d’entrée permet au moyen de conduits fonctionne avec rigide ou flex conduit
  • connecteur de type « Phoenix » amovible 4-pôle permet facile précâblage et est commode pour daisy chaining haut-parleurs full range stratégie ou subwoofers supplémentaires tous les modèles sauf FAP40T
  • Grilles « Press fit » se fondent mieux dans l’architecture contemporaine
  • Meilleure qualité 70,7 V/100 V transformateurs internes minimiser la perte d’insertion et maintiennent une réponse basse fréquence tout en assurant une production accrue pour des applications plus élevées de SPL

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.