PANDUIT | FAPH0812BLMPO
Panneau de fibres adaptateur optique, Opticom, huit adaptateurs haut/Key-enfoncement de touche FTU, orienté horizontalement, noir

Nº PIÈCE FAB.  FAPH0812BLMPO
Nº PIÈCE  443703
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

MPO / FTU * FAP chargé avec six FTU / FTU * adaptateurs optiques de fibre ; Sérigraphie pour orientation horizontale des connecteurs de MPO ou FTU * 12-fibres.

Caractéristiques

  • Chargé avec des adaptateurs compatibles FOCIS de TIA/EIA-604-5
  • Dépasser les exigences de la norme TIA/EIA-568-C.3
  • Sérigraphie pour l’orientation horizontale ou verticale
  • Conçu pour multimodes ou monomode FTU ou FTU * connecteurs, cordons de raccordement ou de câbles SCXI
  • Snap rapidement dans la

Description des spécifications

Dans le panneau de FTU fibre optique adaptateur
Couleur  : noir
Comprend  : Chargé avec huit cartes de FTU fibre optique Up/clé-enfoncement de touche ; Orienté horizontalement
Dimension  : longueur de 4,30 pouce x 1,4 pouces Largeur x profondeur de 0,8 pouces 109 x 35 x 21 mm

Spécifications  :

Type de connecteur MTP
Type de boîtier OPTICOM
Nombre de fibres 8

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE