CABLOFIL | FASLOCK XLPG | CM558320
Utilisez FASLOCK XL pour toutes les autres grandes tailles de plateau

Nº PIÈCE FAB.  FASLOCK XLPG  | CM558320
Nº PIÈCE  281386
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

FASLOCK est le moyen plus simple et rapide pour créer des balayages et des coudes. Tiroir sécurisé balaie en pliant les pattes de verrouillage intégrés avec une pince. Son design simple rend installations un clin d’oeil.
Cablofil vous propose qu'un certain nombre de classés UL épissures pour Cablofil câble tra y répondre à toute demande d’installation. Toutes les options de raccordement sont conçus avec un seul but - pour faciliter l’installation. Certains des biseaux ne nécessitent aucun outil d’installation, mais chaque option offre une épissure durable, forte qui a été testée et s’avérer n dans les installations dans le monde entier. L’épissure rapide EDRN est l’épissure plus forte et plus rapide, ce qui permet d’économiser jusqu'à la moitié de la phase d’installation par rapport aux connexions boulonnées.

Caractéristiques

  • Utiliser pour créer des balayages et coudes en Cablofil installations de plateau.
  • Utilisez des pinces pour plier les languettes de verrouillage pour fixer le FASLOCK.

Spécifications  :

Composants ÉPISSURE
Fini GALVANISÉ
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE