LEVITON | FB311-10 L
FLX BAS 208V 3PH 8,6KW

Nº PIÈCE FAB.  FB311-10L
Nº PIÈCE  593146
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Flexibilité d’entrée - 120 unités de volts disponibles avec fiches d’entrée blocage ou non-bloquante, longueurs de fil de 3 15 ft (ft 10 standard), 120 et 208 volts monophasé et 208 volts 3-Phase (étoile ou triangle), 208 unités Volt (mono et triphasé-3), fournies avec câble de Type DP
  • Données de centres prêt - testé pour la température, humidité, vibrations et des conditions qui dépassent les plages dans la section 5 de la norme de Telcordia GR63 de choc
  • Compteur intelligent technology - affiche ampères, volts et watts ; Capteur de gravité détecte l’orientation PDU et auto-inverse affichage ; Fonction de défilement automatique sur les unités de la phase 3 affiche les informations au niveau de la Banque ; LEDs bleues accroître la visibilité et nécessitent une puissance minimale pour l’exploitation d’affichage
  • Flexibilité de production
  • Support de montage flexibilité - et bouton quincaillerie incluse pour la compatibilité avec une large gamme d’applications rack et armoire, facultatif-montage en rack ajustables disponibles pour racks de treillis, gestion des câbles disponible pour sécuriser les cordons et l’amélioration esthétique

Spécifications  :

Nombre de prises 36
Type PDU sur bâti

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.