CORNING | FBC-002
Score de connecteur Unicam et Snap Cleaver

Nº PIÈCE FAB.  FBC-002
Nº PIÈCE  440187
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le couperet de base FBC-002 est un couperet ordinateur de poche conçu pour l’installation facile des connecteurs UniCam fibre unique et est inclus dans la trousse à outils Installation base UniCam. Cette base cleaver intègre toutes les fonctions mêmes dans sc typique ou

Caractéristiques

  • Cleaver est un ordinateur de poche De-Signed de Cleaver pour l’Installation facile de seule fibre UniCam connecteurs et est inclus dans la trousse à outils Installation base UniCam
  • Simplement la charge la fibre, marquer et s’attacher
  • Aucune fibre les gestionnaires personnalisés ne sont nécessaires

Description des spécifications

Type de produit (FOJP)  : Connecteur outils et trousses d’outils
Technologie  : Non-époxy/non-polonais

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre CLEAVER/SCRIBE
Type FIBRE