FLIR | FC-645-S-N | 427-0081-31-00
Caméra thermique FC-645, NTSC 640 x 480, e-zoom continu jusqu'à 4x, champ de vision de 45 x 37, lentilles de 13 mm

Nº PIÈCE FAB.  FC-645-S-N  | 427-0081-31-00
Nº PIÈCE  510169
Minimum 1 chaque

Description

La FC-Series sont des caméras de sécurité thermique compatible réseau qui assure la détection d’image excellente clarté et menace.

Caractéristiques

  • Couverture de sécurité vidéo thermique haute qualité 24/7
  • Imagerie de contraste élevé obtient le maximum de logiciel de vidéo-analytique pour créer un périmètre virtuel
  • Vision claire dans des conditions difficiles (ne faible éclairage, aucune lumière, rétro-éclairage, brume, fumée, brouillard, etc..)
  • Longue vie et non refroidi microbolométrique de VOx
  • Propriété intellectuelle et des interfaces de commande de série pour une intégration aisée aux réseaux numériques ou les environnements vidéo analogiques
  • Plusieurs canaux de diffusion vidéo numérique disponible dans les formats M-JPEG, MPEG-264 ou H.4
  • Sortie vidéo composite et numérique simultanée
  • Contrôle en série et vidéo analogique composite, sortie pour les conceptions de réseau hérités
  • Automatique intégré numérique Detail Enhancement (DDE)
  • Jusqu'à 4 x E-zoom continu
  • Poids  : 6,1 lb.
  • Taille  : 14 3/8 en. L x 7 3/8 en. L x 7 dans. H
  • Alimentation électrique  : PoE (IEEE 802,3af-2003), PoE + (IEEE 802,3at-2009 standard), 11-56 V DC ou le 12-38 V AC

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE
PoE OUI
Type d’objectif 13 MILLIMÈTRES
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Résolution 640 X 480
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR