ORTRONICS | FC01U-P
En Rack Mount fibre Cabinet série FC, densité Standard, rapiéçage, fibre, 482,6 MM W x 485,77 MM P x H MM 44.45, 1U, 1RU, comprend la gestion interne Clip

Nº PIÈCE FAB.  FC01U-P
Nº PIÈCE  323605
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La fibre 1U (1,75" de haut) armoire pour patcher les applications est optimisée pour l’intégration avec le système de rack Mighty Mo 6 (OR-MM6710, OR-MM6810 & sismique Rack OR-MM6710S) avec la profondeur du chenal 10,5 %". Chaque fibre du cabinet accepte jusqu'à trois panneaux adaptateur ou trois cassettes 1U de Momentum.

Caractéristiques

  • (19 mm) profondeur armoire châssis 483"
  • Port d’entrée de câble grand à l’arrière de l’armoire
  • Plateau fibre avant
  • Glissières de tiroir fibre vers l’arrière
  • Fermeture auto-adhésive optimisé lances incorporé dans le plateau fibre
  • Livré avec pinces de gestion brevetée enfichable fibre
  • Grand cordon de brassage points de sortie à l’avant du boîtier
  • Adaptateur panneau face placé pour optimiser la gestion de cordon de brassage

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302