ORTRONICS | FC02U-S
En Rack Mount fibre Cabinet série FC, densité Standard, épissage, fibre, 482,6 MM W x 485,77 MM P x H MM 44.45, 2U, 1RU, comprend la gestion interne Clip

Nº PIÈCE FAB.  FC02U-S
Nº PIÈCE  355857
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le cabinet de fibre 2U (3,5" de haut) pour les applications de l’épissure est optimisé pour une intégration avec le système de rack Mighty Mo 6 (OR-MM6710, OR-MM6810 & sismique Rack OR-MM6710S) avec la profondeur du chenal 10,5 %". Chaque fibre du cabinet accepte jusqu'à 12 épissure plateaux (144 fi bres).

Caractéristiques

  • (19 mm) profondeur armoire châssis 483"
  • Port d’entrée de câble grand à l’arrière de l’armoire
  • Plateau fibre avant
  • Glissières de tiroir fibre vers l’arrière
  • Fermeture auto-adhésive optimisé lances incorporé dans le plateau fibre
  • Livré avec pinces de gestion brevetée enfichable fibre
  • Grand cordon de brassage points de sortie à l’avant du boîtier
  • Adaptateur panneau face placé pour optimiser la gestion de cordon de brassage

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Fibres épissés 144
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE