SIEMON COMPANY | FC1-SC-MM-B80
Fibre, connecteur, Multimode, 50/125 & 62,5/125, SC, Boot Simplex, tamponné, Beige, Beige raccord époxy polonais

Nº PIÈCE FAB.  FC1-SC-MM-B80
Nº PIÈCE  245581
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Connecteurs simplex SC emploient un boitier externe qui est codé par couleur conformément à la norme TIA/EIA-568-B.3 et ISO/CEI 11801 Ed2 exigences beige pour multimode et bleu pour monomode.

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE