SIEMON COMPANY | FC1M-LC-5 MM-B01
XLR8, LC, 62,5/125, 900µm Buff, botte de Bg, Bg Conn

Nº PIÈCE FAB.  FC1M-LC-5MM-B01
Nº PIÈCE  485710
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Combiné avec l’outil d’activation de le XLR8 brevet-en suspens, nouveaux connecteurs d’épissure mécanique des XLR8 préalablement polies de Siemon peuvent être déployés avec la qualité et la rapidité de la cessation d’emploi inégalée. Disponible en configurations LC et SC, ces connecteurs, prend en charge les versions multimodes et monomode de solutions 10 de XGLO Gbit/s et Gigabit-prêt LightSystem de Siemon.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Moins d’étapes résiliation
  • - Navire de connecteurs SC XLR8 assemblés en usine, éliminant l’Assemblée champ votre temps de corps de connecteur interne et externe
  • Intégrité de l’épissure améliorée
  • - Processus de terminaison connecteur XLR8 combine épissure et sertissage en une seule étape, en éliminant le connecteur de manutention qui peut toucher l’intégrité d’épissage
  • Protection robuste polonaise
  • - Processus de terminaison connecteur tout est terminé avec capuchon en place, protégeant les polonais de visage fin critique contre la contamination
  • Performances de haute qualité
  • - Dépasse les normes DRM pour la force de rétention performance et fibre optique

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de fibre MODE MULTI
Code UNSPSC 39121429

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.