PANDUIT | FCE2U
Contient jusqu'à huit cassettes QuickNet, plaques d'adaptation FAP ou modules d'épissure FOSM. Dimensions : 3,48 po H. x 17,60 po l. x 16,30 po P. (88,4 mm x 447,0 mm x 414,0 mm)

Nº PIÈCE FAB.  FCE2U
Nº PIÈCE  351635
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Contient jusqu'à huit Cassettes QuickNet(TM), panneaux adaptateur FAP ou modules de jonction FOSM. Dimensions : 3,48 po H. x 17,60 po l. x 16,30 po P. (88,4 mm x 447,0 mm x 414,0 mm)

Caractéristiques

  • Monter à la norme EIA 19" les crémaillères
  • Tenir QuickNet(TM) fibre optique Cassettes, QuickNet(TM) ou Opticom(TM) fibre adaptateur panneaux et Modules de Opticom(TM) fibre optique d’épissage
  • Adapté aux applications de résilié, ou champ-épissure tout préalable terminées, sur le terrain
  • Jusqu'à quatre cassettes ou FAP par unité de rack pour la densité de champ maximale patch
  • Coulissant, inclinable vers le bas tiroir offre un accès avant complet pour toutes les fibres et les câbles
  • Pliage intégral rayon contrôle et cable management pour cordons de raccordement fibre optique
  • Innovante arrière gaine de câbles pour relâchement/enroulement correct du tronc cable break-out et câbles de liaison
  • Plusieurs emplacements d’entrée de câble trunk
  • Comprennent fibre optique câble routage kit (oeillets, attaches de câble, bobines, support de secours de souche et étiquettes ID/attention) pour différentes solutions de gestion de câble

Spécifications  :

Fibres connectées 192
Fibres épissés 192
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302