PANDUIT | FCE4
Rack Mount fibre boîtier 4 RU

Nº PIÈCE FAB.  FCE4
Nº PIÈCE  351636
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Contient jusqu'à douze cassettes QuickNet(TM), FAP ou FMP panneaux adaptateur. Dimensions  : 6,62" H x 17" W x 16,4 « D (168 x 432 417 mm)

Caractéristiques

  • Monter à la norme EIA 19" les crémaillères
  • Tenir QuickNet(TM) fibre optique Cassettes, QuickNet(TM) ou Opticom(TM) fibre adaptateur panneaux et Modules de Opticom(TM) fibre optique d’épissage
  • Adapté aux applications de résilié, ou champ-épissure tout préalable terminées, sur le terrain
  • Jusqu'à quatre cassettes ou FAP par unité de rack pour la densité de champ maximale patch
  • Coulissant, inclinable vers le bas tiroir offre un accès avant complet pour toutes les fibres et les câbles
  • Pliage intégral rayon contrôle et cable management pour cordons de raccordement fibre optique
  • Innovante arrière gaine de câbles pour relâchement/enroulement correct du tronc cable break-out et câbles de liaison
  • Plusieurs emplacements d’entrée de câble trunk
  • Comprennent fibre optique câble routage kit (oeillets, attaches de câble, bobines, support de secours de souche et étiquettes ID/attention) pour différentes solutions de gestion de câble

Spécifications  :

Fibres connectées 288
Type MONTAGE EN RACK
Fibres épissés 288
Code UNSPSC 39121302