ANTAIRA TECHNOLOGIES LLC | FCU-3102SFP-SFP-DR
100/1000BASE-X SFP à 100/1000BASE-X SFP double tarifs Media Converter

Nº PIÈCE FAB.  FCU-3102SFP-SFP-DR
Nº PIÈCE  1050248
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Antaira Technologies-FCU-3102SFP-SFP-DR est un convertisseur de médias de fibre à fibre compact dual-rate. L’UCF-3102SFP-SFP-DR est logé dans un boîtier métallique industriels et conformes aux normes FCC d’émission. L’UCF-3102SFP-SFP-DR dispose de deux connecteurs de SFP LC 100/1000BaseX à 100/1000BaseX. L’UCF-3102SFP-SFP-DR est conforme à la norme IEEE 802,3u 100BaseTX/FX et IEEE 802,3z 1000BaseX normes. L’avant a LED indicateurs pour l’activité power et link pour FO1 et FO2 permettant à l’utilisateur de déterminer rapidement si i l y a une connexion. Le principal avantage du FCU-3102SFP-SFP-DR est la possibilité de convertir entre des supports de fibre multimodes et monomodes. Bien qu’il est à noter que les vitesses de retransmission devront être les mêmes. Le convertisseur de média ne sera pas capable de prendre 100 multimodes et de les convertir en 1000 fibres monomodes.

Caractéristiques

  • 9K octets taille Jumbo
  • Alarme de liaison prend en charge
  • Indicateurs LED pour le lien et l’état de l’alimentation
  • Supports de dual Rate 100Mbps et 1000Mbps vitesse
  • Entièrement Compatible avec la série UCF-RACK16
  • Garantie 5 ans

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 55101515

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.