PANDUIT | FCX-12-10Y
12-fibre Cassette OM3 50µm 6 LC Duplex 1 FTU la méthode Standard A

Nº PIÈCE FAB.  FCX-12-10Y
Nº PIÈCE  355015
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Six cartes de duplex LC à un mâle FTU * ; 12-fibre pré résilié FTU * cassette fournit la perte à l’insertion basse du 1 dB max. par fibre ; 10Gig(TM) 50/125µm (OM3) fibre.

Caractéristiques

  • Compatible avec les boîtiers de cassette fibre Opticom QuickNet(TM) rack mount, solutions de gestion de câble Opticom zéro RU et Opticom murale enclos, pour les connexions Fibre jusqu'à 96 dans 1RU
  • Perte d’insertion basse de 0,5 dB maximum par cassette optimisée et 1 dB maximum par cassette standard ; garantissent système est conforme à IEEE 802,3ae maximale canal spécification perte de < 2,6 dB
  • Couleurs de boîtier adaptateur suivent TIA/EIA-568-C.3 suggéré d’identification des couleurs
  • Se connecter avec des jarretières PSG féminins haute densités comme des segments de réseau pour le déploiement d’un emplacement central à distance ou de données en quelques minutes d’interconnexion
  • Réduire considérablement les temps d’installation et du travail en éliminant les terminaisons de connecteur de champ
  • Usine terminée, assemblé et 100 % testés
  • Données de perte d’insertion prévues sur chaque cassette de fibre
  • Retour de perdre les données fournies sur toutes les cassettes de fibre monomode
  • Traçabilité de la durée de vie des données de test à un certain nombre de Q.C. sur chaque cassette de fibre
  • 10Gig(TM) OM3 50/125 um fibre cassettes sont testées par IEEE 802,3ae 10 GbE pour soutenir la transmission réseau accélère jusqu'à 10 Gbit/s pour les longueurs de liaisons vers le haut à 300 m et jusqu'à 550 m pour OM4 à 850 nm ; rétro-compatible avec tous les 50/125 um (OM2) MPO ou MTP configuration requise
  • Connecteur PSG terminant six LC duplex d’adaptateurs pour un mâle 12-fibre

Description des spécifications

Fibre optique Cassette
Type de fibre  : Multimode
Comte de fibre  : 12
Type de connecteur  : LC Duplex à FTU mâle
Compatibilité de fibre  : OM3 10Gig(TM) 50/125 um
Niveau de performance  : Méthode Standard B
Dimension  : longueur pouce 6,1 x 3,5 pouces Largeur x 1,4 pouces hauteur (154 x 98 x 35 mm)

Spécifications  :

Type de connecteur LC - MPO
Type de fibre OM3
Nombre de fibres 12 FIBRE(S)
Type MODULES DE
Code UNSPSC 26121650