PANDUIT | FCXO-24-10Y
24-fibre Cassette optimisé OM3 50µm 12 LC Duplex à 2 MPOs forfaitairement A

Nº PIÈCE FAB.  FCXO-24-10Y
Nº PIÈCE  309115
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Douze cartes de duplex LC à deux mâles MPOs * ; 24-fibre optimisé avant cessation FTU * cassette fournit la perte à l’insertion basse du 0,5 dB max. par fibre ; 10Gig(TM) 50/125µm (OM3) fibre.

Caractéristiques

  • Optimisé la performance disponible - amélioration des performances optiques par unique leader exclusif PSG processus optimisés de polissage à-connecteur d’accouplement ayant pour résultat 0,5 dB d’affaiblissement d’insertion maximale
  • Conception modulaire haute densitée - maximise la densité aux raccordements de fibre jusqu'à 96 1RU pour une utilisation optimale de la flexibilité de conception de l’espace rack permet pour un entretien facile et mise à niveau, offrant un solution hautement évolutive de caractéristiques de conception fournit un coût total de propriété
  • Connecteur de fibre 12 PSG - fournit réduit la perte d’insertion globale avec une faible variabilité de canal à l’autre pour l’exécution de perte pour le lien canal améliorée
  • 100 % testé - performances optiques vérifiées fournit compatible haute performance et fiabilité pour l’intégrité du réseau améliorée
  • Résilié avant cassette modulaire système - fournit une fiabilité améliorée et un déploiement rapide pour réduire les coûts et le temps d’installation
  • Certifié 10 OM3 GbE et OM4 performance - 10Gig(TM) fibre optiques cassettes sont testées par IEEE 802,3ae 10 GbE pour soutenir la transmission sur le réseau des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s pour des longueurs de liaison jusqu'à 300 m pour une longueur OM3 et lien vers le haut à 550 m pour OM4 répond aux normes concernant les canaux fibre lorsqu’il est utilisé avec Panduit câbles en fibre optique Opti-Core
  • Identification du produit QuickNet(TM) - étiquette de données sur chaque produit comprend port et numéro Q.C. pour une identification rapide et 100 % traçabilité
  • Les adaptateurs sont aqua pour 10Gig(TM) 50/125 um OM3 et OM4, noir pour 50/125 um OM2, Ivoire électrique pour 62,5/125 um OM1 et bleu pour 9/125 um OS1/OS2 fibre permettant une identification rapide et précise des canaux fibre pour déplacements faciles, comment ajouter et modifier

Description des spécifications

Fibre optique Cassette
Type de fibre  : Multimode
Comte de fibre  : 24
Type de connecteur  : LC Duplex à FTU mâle
Matériel  : Céramique de zircone
Type de manches  : Split
Compatibilité de fibre  : OM3 10Gig(TM) 50/125 um
Niveau de performance  : optimisée
Perte de retour  : > = 26 dB
Perte d’insertion  : 0,5 dB Maximum
Dimension  : 5,02 pouce longueur x 3,5 pouces Largeur x profondeur 1,39 pouce (127,5 x 89 mm x 35,3)

Spécifications  :

Type de connecteur LC - MPO
Type de fibre OM3
Nombre de fibres 24 FIBRE(S)
Type MODULES