BELDEN | FD1Y012RF
Câble FiberExpress plateau optique, 12-fibre, OM1 OFNR, tube en vrac, intérieur & extérieur évalué avec résistant aux rayons UV CPE veste orange, qualité industrielle, eau-bloqué avec gigabit ethernet grade fibre

Nº PIÈCE FAB.  FD1Y012RF
Nº PIÈCE  BI601266
Minimum de 50 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce câble a été amélioré avec un agent bloquant l’eau. La série industrielle de produits utilise fibre Gigabit Ethernet Grade à gérer demain ^ s Gigabit Ethernet sources de lumière et de la bande passante élargie.

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON