CORNING | FDC-001
Plateaux d’épissure FDC dotée de la capacité (24) 6 inch FDC connecteur panneaux ou Modules et (22) 0,2 pouces (Type 2R, 2, 2M)

Nº PIÈCE FAB.  FDC-001
Nº PIÈCE  104319
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

gamme de produits Corning câble enrouleur FDC est une famille de boîtiers combinée pour l’épissure et la terminaison de câble à fibre optique. Conçu pour supporter les deux cross-connect et architectures d’interconnexion, FDC unités peut être utilisées dans un centre de câblage comme une interface pour l’équipement de transmission ou en trames de fibre dédié où le test d’accès et de reconfiguration sont indispensables. FDC unités combinent les avantages des boîtiers de connecteur et boîtiers en unités simples d’épissure. Ces unités utilisent les modules et panneaux FDC unité standard et sont disponibles en 24, 72 et 144-fibre capacités. FDC unités sont compact et modulaire, offrant amplement résiliation et épisser les capacités de stockage. Pour améliorer la qualité et réduire le temps de l’installation de ces unités de FDC, Corning Cable Systems recommande des modules ou panneaux usine-pigtailed connecteur. Les deux sont disponibles avec une variété de types de connecteurs et viennent complets avec des nattes connectorized installé en usine et testés. Ces unités pigtailed sont idéales pour une utilisation en FDC il faut accélérer la terminaison du câble de fibre et de fournir la performance d’une qualité constante des connecteurs installés en usine et polis.

Applications

Bureau central, les réseaux d’entreprises, les réseaux d’entreprise

Description des spécifications

Type de montage  : Rack 19 composant logiciel enfichable, 23-in, mur-montable en Rack
Type de produit (FOH)  : Matériel pouvant être monté sur un étagère
Boîtier de couleur  : Beige
Type de logement  : FDC
Panneau ou Type de Module  : FDC
Dimensions (HxLxP)  : (métriques cm)  : 67,3x43,2x27,9 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 26,5x17x11 dans

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE MURAL
Fibres épissés 144
Code UNSPSC 39121302

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.