COMNET COMMUNUCATION réseaux | FDC10M1B
Fermeture de Contact bi-directionnel émetteur-récepteur-B, MM, fibres 1

Nº PIÈCE FAB.  FDC10M1B
Nº PIÈCE  453290
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’émetteur-récepteur de fermeture de contact bi-directionnel ComNet(TM) FDC10 série permet une transmission bidirectionnelle de fermeture de contact sur un multimode ou fibre optique monomode. L’émetteur/récepteur possède une entrée contact et une sortie contact 0,5 amp. Plug-and-p laïque conception assure la facilité d’installation ne nécessitant aucun réglage électriques ou optiques. Le module de fermeture de contact bi-directionnel a deux sorties de relais et un relais d’entrée. Une sortie relais fait suite à l’entrée « relais » à l’extrémité distante. Lorsque la télécommande « relais d’entrée » est en court-circuit, la sortie de relais local est fermée et vice versa. Le deuxième relais de sortie est fermée lorsque le « transporteur » est détecté à partir de l’extrémité distante, ce qui indique que la fibre optique est connectée et que l’extrémité distante a le pouvoir et qu’il est fonc tionne-ment. La position de relais (ouverte pour le rouge et fermée pour le vert) est indiquée par les indicateurs bi-couleur distincts pour chaque relais.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Transmet une fermeture de contact unique dans une ou deux directions
  • Distances jusqu'à 69 kkm 43 mmiles
  • 24 V DC, sortie de relais 0,5 amp, normalement ouvert
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie fournit protection inconditionnelle fpower les surtensions et autre tension des événements transitoires
  • Architecture de transmission point à point
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, des chocs mécaniques, vibtion, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Pas dans les champs électriques ou optiques ajustements requis
  • BColor (rouge/vert) Carrier Detect et relais fermé indicateurs
  • Contact de relais pour Carrier Detect (normalement fermée avec transporteur actuel)
  • Limiteurs de courant à l’état solide remise à zéro automatiques
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : données

Spécifications  :

Type de fibre MODE MULTI
Chemin d’accès FAÇON 2
Type de produit ÉMETTEUR DE FIBRE
Format du signal DIGITAL
Chapelet # 2

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
Manuelle